กาวปะเก็นสำหรับงานเครื่องยนต์, ซิลิโคนชนิดไม่มีกรด

กาวปะเก็นซิลิโคน RTV สำหรับเครื่องยนต์
ENGSEALCOMPD-SIL-RTV-BLACK-85G

หมายเลขสินค้า 0890314086
EAN 4065746575409

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สภาพดินฟ้าอากาศ และการหมุนเวียนของความร้อน โดยไม่แข็งตัว หดตัว หรือแตกร้าว ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นน้อย ไม่กัดกร่อน ทนต่อน้ำมัน ของเหลวในอู่ และการสั่นสะเทือน

กาวปะเก็นอย่างดีสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนต์


  • ซิลิโคนยืดหยุ่นและปิดสนิท

  • การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

  • ทนต่อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ได้ดีเยี่ยม

  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม

  • ความหนืดปานกลาง ทาได้ง่าย
ข้อสังเกตคำแนะนำเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำซึ่งอิงจากประสบการณ์ของเรา เราแนะนำให้ทำการทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน
ข้อมูลสินค้า
ขอบเขตการใช้งานซิลิโคนที่ยืดหยุ่นถาวรสำหรับใช้เป็นกาวปะเก็นในงานระบบเครื่องยนต์ เช่น อ่างน้ำมัน เฮ้าส์ซิ่งของวาล์วน้ำ ฝาสูบ ห้องข้อเหวี่ยง หม้อน้ำ กระปุกเกียร์ ตัวถังรถ เป็นต้น
คำแนะนำบริเวณที่จะทากาวปะเก็นต้องแห้งและปราศจากฝุ่น น้ำมัน และจาระบี ต้องทำความสะอาดคราบกาวเก่าทั้งหมดออกจากพื้นผิวก่อน
ทากาวปะเก็นกับพื้นผิวด้านเดียว
จากนั้นประกอบชิ้นส่วนทั้งสองเข้าด้วยกัน

ปริมาณ

85 ml

พื้นฐานทางเคมี

ซิลิโคน

ความหนาแน่น/สภาวะ

1.01 g/cm³ / ที่ 23°C ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

สี

ดำ

น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์

85 g

เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด

8 min

สภาวะสำหรับเวลาการสร้างผิว

ที่ 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-55 to 280 °C

ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด

300 °C

อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด

5 to 35 °C

อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต

18 เดือน

สภาวะในการรักษาอายุการใช้งานนับจากการผลิต

ที่ 5°C ถึง 25°C

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค