กระดาษทำความสะอาด ECOLINE
กระดาษทำความสะอาด ECOLINE แบบม้วน
CLEANING PAPERROLL 2350 SHEETS






ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ดูดซับได้ดีมาก
- ใส่กับเครื่องจ่ายทั่วไปได้ทุกเครื่อง
- มีความหนาและความกว้างที่หลากหลาย
- เป็นขุยน้อย
- คุณสมบัติดูดซับได้ดีมากและไม่ฉีกขาด
- ได้รับการรับรองด้วย EU Ecolabel
ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีตรา EU Ecolabel นั้นช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรา EU Ecolabel นั้นรับรองว่ามีการใช้ทรัพยากรที่ได้มาอย่างยั่งยืน และนิยามข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดขั้นตอนการผลิตทั้งหมด
กระดาษทำความสะอาดนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวในแบบต่างๆ (พาหนะ งานโลหะ โครงสร้างห้องครัว) สามารถขจัดรอยเปื้อน เช่น รอยน้ำมันและจาระบีได้ด้วยกระดาษทำความสะอาด เนื่องจากกระดาษมีความแข็งแรงมาก จึงสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุหยาบๆ ได้ เช่น พื้นที่แตกบิ่นหรือขอบๆ
ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทำความสะอาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดของกระดาษได้โดยใช้สารทำความสะอาดของ Würth
วัสดุ | สารผสมจากเศษกระดาษ |
การออกแบบ | Roles ware |
สี | ขาว |
จำนวนชั้น | 2 ชิ้น |
ความยาวแผ่น x ความกว้างแผ่น | 36 x 22 cm |
ความยาวของม้วน | 846 m |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 390 mm |
น้ำหนักสารเคลือบต่อ ม.² | 37 g |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!