เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ EA098 4 A W-MAX

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ EA098 4 A W-MAX
เครื่องชาร์จ W-MAX 18A-4.0A ชาร์จเร็ว

หมายเลขสินค้า 5986530951
EAN 4099618710117

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ EA098 4 A W-MAX

หมายเลขสินค้า 5986530951
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
แรงดันไฟฟ้าอินพุต

240 V/AC

ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด

0.000000050000000000000005 / 60 GHz

กระแสประจุสูงสุด

4 A

ความยาวสายเคเบิล

1,5 m

ความยาว

28 cm

ความกว้าง

8 cm

ความสูง

21 cm

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด

21,5 V

ความถี่สูงสุด

60 GHz

ความถี่ต่ำสุด

50 Hz

กำลังไฟออก

86 W

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

240 V/AC

ระดับการป้องกัน IP

IP 65

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-10 to 40 °C

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

40 °C

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด

-10 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

1,035 kg

ประเภทปลั๊ก

C

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

18,5 V

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

21,5 V

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค