ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ E60 2.3 AW-MAX

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ E60 2.3 AW-MAX
เครื่องชาร์จ W-MAX 18A-2.3A ทั่วไป

หมายเลขสินค้า 5986530950
EAN 4099618710100

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ E60 2.3 AW-MAX

หมายเลขสินค้า 5986530950

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

แรงดันไฟฟ้าอินพุต

100 V/AC

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตต่ำสุด/สูงสุด

21.5-21.5 V

ความถี่ต่ำสุด/สูงสุด

50 / 60 Hz

กระแสประจุสูงสุด

2,3 A

ความยาวสายเคเบิล

1,5 m

ความยาว

13,5 cm

ความกว้าง

8,5 cm

ความสูง

17,5 cm

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด

21,5 V

ความถี่สูงสุด

60 Hz

ความถี่ต่ำสุด

50 Hz

กำลังไฟออก

49,45 W

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

240 V/AC

ระดับการป้องกัน IP

IP 65

สภาวะอุณหภูมิสูงสุด

40 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ)

0,350 kg

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตต่ำสุด

21,5 V

ประเภทปลั๊ก

C

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ

18,5 V

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

21,5 V

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค