ไขควง Dynamometric 1/4 นิ้ว
ไขควงแรงบิด 1/4 นิ้ว
DYNAMOSCRDRIV-1/4IN-4,0-9,0NM

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การขันแน่นได้เที่ยงตรง โดยมีความแม่นยำในการทริกเกอร์คลาดเคลื่อน +/- 6% จากค่าสเกลที่ตั้งไว้
- ตั้งค่าแรงบิดได้ง่ายและรวดเร็ว: ปรับได้ง่ายด้วยการเลื่อนปลอกไปด้านหลัง แล้วบิดด้ามจับ
- ด้ามจับออกแบบรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ มีส่วนประกอบที่อ่อนนุ่ม จับได้กระชับสบายมือ
- เบ้าสี่เหลี่ยม 1/4 นิ้วที่ปลายด้ามจับสำหรับใช้กับส่วนยืดขยาย เช่น ด้ามจับตัว T
- เป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN ISO 6789-1, Type II, Class D
- มีใบรับรองการปรับเทียบและคำแนะนำการใช้งาน
- มาในกล่องพลาสติก
- เครื่องมือความเที่ยงตรงเช่นประแจปอนด์ต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอโดยใช้อุปกรณ์การวัดที่เหมาะสมและปรับใหม่หากจำเป็น
- เราแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนหรือหลังจากการขัน 5,000 ครั้ง นับจากการใช้งานประแจปอนด์ครั้งแรก
ประแจแรงบิด Lenton เหมาะสำหรับการประกอบระบบตรวจสอบและเซนเซอร์แรงดันลมยางระดับมืออาชีพ รวมไปถึงการเชื่อมต่อสกรูในภาคส่วนยานยนต์ การสร้างโมเดล จักรยานและจักรยานยนต์ ตู้สวิตช์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานประกอบด้านอุตสาหกรรม และเม็ดมีดชนิดถอดเปลี่ยนได้
หลังจากใช้งาน ให้คลายสปริง และตั้งค่าเป็นต่ำที่สุด
ขนาดปลาย | 1/4 นิ้ว |
ช่วงการวัดแรงบิดต่ำสุด/สูงสุด | 4-9 Nm |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือขวา | ใช่ |
เหมาะสำหรับการขันให้แน่นด้วยมือซ้าย | ไม่ |
ความยาว | 192 mm |