เครื่องขัดกระดาษทรายลม DTS 152C

เครื่องขัดกระดาษทรายลมแบบสั่นสุ่ม DTS 152C
เครื่องขัดกระดาษทราย6 รู, ชนิดไม่ดูดฝุ่น

หมายเลขสินค้า 07037521

EAN 4045989637232

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องขัดกระดาษทรายลม DTS 152C

หมายเลขสินค้า 07037521

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

จานกลมสุ่มขนาด 5 มม. (สำหรับการขัดหยาบ)

แข็งแรงและทนทาน


มอเตอร์และลูกปืนทรงพลังพร้อมระบบป้องกันฝุ่น



การสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเพื่อผลลัพธ์การขัดที่ดีที่สุดและการทำงานที่ไม่เมื่อยล้า


ไดรฟ์ประกอบด้วยจุดศูนย์ถ่วง 3 จุด



การปรับใช้การใส่อุปกรณ์ขัดและการเปลี่ยนกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องถอดระบบลมออก


การควบคุมความเร็วที่หลากหลาย



สำหรับการแยกกันฝุ่นภายนอก


ระดับฝุ่นสะสมต่ำสุด ด้วยฟังก์ชันการขจัดฝุ่นประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือระบบแยกฝุ่นแบบติดตั้งถาวร



การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับถือได้อย่างสมบูรณ์แบบ


กรอบกันกระแทกขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ

ข้อสังเกต

ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้: วนเป็นวงกลม = จังหวะการขัด 2 เท่า เงื่อนไขการใช้งานอาจไม่ได้เป็นมาตรฐานเสมอไป ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าในชุดอุปกรณ์

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขัดแห้งบนพื้นผิวไม้ โลหะ งานโครงสร้าง เพื่อขจัดชั้นสี สนิม ฯลฯ ด้วยจานกลมสุ่มขนาด 5 มม. เหมาะสำหรับการขัดหยาบโดยเฉพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นขัด

150 mm

จังหวะการขัด

5

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

12000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

กำลังไฟออก

186 W

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

ปริมาณการใช้ลม

113 l/min

น้ำหนักของเครื่อง

0,71 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้า ซีรี่ส์ 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

พร้อมเกลียวตัวผู้
x 3 จำนวน
น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.