ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลมแบบหมุนเยื้องศูนย์ DTS 150D

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 6 นิ้ว ระบบลม

หมายเลขสินค้า 5714002180

EAN 4062856818792

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลมแบบหมุนเยื้องศูนย์ DTS 150D

หมายเลขสินค้า 5714002180

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องขัดกระดาษทรายหมุนเยื้องศูนย์สำหรับงานหนักสำหรับการขัดละเอียดและหยาบ

การออกแบบตัวเครื่องแบบวัสดุคอมโพสิต


ให้ความทนทานและน้ำหนักเบา โดยหนักเพียง 0.9 กก.



ระบบลม


ความสามารถสูงกว่าเครื่องขัดกระดาษทรายไฟฟ้ามาตรฐาน ให้ชั่วโมงการใช้งานที่ต่อเนื่อง



เสียงรบกวนต่ำสุดและการวางท่อไอเสียเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้


ตัวดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพ



ทริกเกอร์ควบคุมแบบสัมผัสนุ่ม


ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดกำลังตามที่ต้องการได้



ระบบสุญญากาศ 2 อิน 1


การควบคุมที่ใช้สะดวก (ลูกบิด) ที่ช่วยให้ปรับสุญญากาศเป็นแบบใช้เครื่องดูดหรือดูดฝุ่นในตัวได้



ตัวควบคุมแรงดันลมในตัว


ราบรื่นและรวดเร็วสำหรับการใช้งานที่ควบคุมได้และสบายมากขึ้น



การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับถือได้อย่างสมบูรณ์แบบ


กรอบกันกระแทกขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ

ข้อสังเกต
  • ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้: วนเป็นวงกลม = จังหวะการขัด 2 เท่า เงื่อนไขการใช้งานอาจไม่ได้เป็นมาตรฐานเสมอไป

  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับการขัดแห้งบนพื้นผิวไม้หรือโลหะ งานตัวถังรถยนต์ การขจัดชั้นสี สนิม ฯลฯ ด้วยวงหมุนขนาด 5 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดหยาบ

เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นขัด

150 mm

จังหวะการขัด

5

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

10000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

กำลังไฟออก

0,4 hp

แรงดันในการใช้งาน

90 psi

ปริมาณการใช้ลม

11 m³/h

น้ำหนักของเครื่อง

0,9 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

เกลียวต่อ

5/16 นิ้ว - 24 UNF

รวม เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลมแบบหมุนเยื้องศูนย์ DTS 150D:
Wrench
1 x
Wrench

SP-WRENCH-F.5714001180

ปริมาณ: 1 x
หน่วยบรรจุเป็นตัวระบุจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ในส่วนแค็ตตาล็อก คุณสามารถเลือกระหว่างหน่วยบรรจุที่หลากหลาย หากเมนูการเลือกแสดงขึ้น

หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
หมายเลขสินค้าถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้: VVVVAAABBB
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2

โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)

ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)

ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากใช้เวลานานเกินไปในการแสดงรูปภาพ คุณสามารถเลือกปิดใช้งานการแสดงราคาและ/หรือรูปภาพ กระบวนการที่ใช้เวลามากที่สุดในที่นี้คือ การระบุราคาที่บันทึกไว้เฉพาะสำหรับคุณ ราคาและรูปภาพจะแสดงอยู่เสมอในการแสดงผลส่วนบุคคล

หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป

ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300

ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย

หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
จำนวนจะแสดงจำนวนรายการในการสั่งซื้อหรือการจัดส่งและจำนวนของแต่ละรายการ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมีจะแสดงให้ต่างหาก ไม่เหมือนกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายและบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่ตะกร้าสินค้า และที่เงื่อนไขการจำหน่าย

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค