เครื่องเจียรลม DSW 22

เครื่องเจียรลม DSW 22
เครื่องเจียรลม แกน งอ 1/4IN

หมายเลขสินค้า 0703231014

EAN 4050641546005

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องเจียรลม DSW 22

หมายเลขสินค้า 0703231014

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องเจียรที่สะดวกใช้งานได้ยาวนาน ดีไซน์ทำมุม พร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบไม่ใช้เครื่องมือเสริม และด้ามจับหุ้มยางเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน

ทำให้มืออุ่นอยู่เสมอ


ด้ามจับยาง



ทำงานได้อย่างง่ายดายและมีการสั่นสะเทือนต่ำ


การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา



สายเชื่อมต่อไม่พันกัน


การเชื่อมต่อลมอัดแบบหมุน

ข้อสังเกต
  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เครื่องเจียรที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วงที่สุด (เช่น งานขัดลบคม) พร้อมด้วยการสงวนกำลังไฟสูง

การออกแบบ

ทำมุม

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

20000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

กำลังไฟออก

224 W

ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านสูงสุด

1/4 in

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

8 mm

น้ำหนักของเครื่อง

0,5 kg

ปริมาณการใช้ลม

113 l/min

แรงดันในการใช้งาน

90 psi

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

รวม เครื่องเจียรลม DSW 22:
ประแจปลายเปิด
2 x
ประแจปลายเปิด

SUITS 0703 012 30 -SPANNER

ปริมาณ: 2 x
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
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้า ซีรี่ส์ 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

พร้อมเกลียวตัวผู้
x 3 จำนวน
น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.