เลื่อยจิ๊กซอว์ลม DST 380

เลื่อยจิ๊กซอว์ลม DST 380
จิ๊กซอลม
DST380

หมายเลขสินค้า 0703881

EAN 4024835586658

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เลื่อยจิ๊กซอว์ลม DST 380

หมายเลขสินค้า 0703881

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เลื่อยสำหรับงานโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่ทนทาน

ป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ


คันโยกวาล์วรักษาความปลอดภัย



ทำงานได้อย่างราบรื่น


ด้ามจับยาง



เหมาะสำหรับงานที่มีความสูงเหนือศีรษะ


ใบเลื่อยหมุนได้ 180°



การใช้งานที่หลากหลาย


การควบคุมกำลังในตัวเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละงาน



การตั้งค่าความลึกการตัดที่แม่นยำ


ตัวนำแบบปรับได้

ข้อสังเกต
  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดอะลูมิเนียม พลาสติก กระจกไฟเบอร์ (สูงสุด 4 มม.) และแผ่นโลหะไม่เกิน 1.6 มม.

ความเร็วจังหวะการชักขณะเดินเครื่องเปล่า

9500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

ปริมาณการใช้ลม

170 l/min

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

ความยาว

215 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว

R 1/4 in

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
ตัวใบเลื่อยพร้อมตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดแบบเรียบ

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ -24TPI

คุณภาพสูงพิเศษสำหรับแผงงานโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในยานพาหนะ
x 1 จำนวน
ตัวใบเลื่อยพร้อมตัวเชื่อมเปลี่ยนขนาดแบบเรียบ

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ -32TPI

คุณภาพสูงพิเศษสำหรับแผงงานโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในยานพาหนะ
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
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า

NPL-PN-BRS-IT-G1/2IN

x 5 จำนวน
นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า

นิปเปิ้ลต่อลมเกลียวใน ทองเหลือง

นิปเปิ้ลเกลียวตัวเมียแบบเสียบเข้า

NPL-PN-BRS-IT-G3/8IN

x 5 จำนวน
นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า

NPL-PN-BRS-ET-G1/2IN

x 5 จำนวน
นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า

นิปเปิ้ลลมเกลียวนอกทองเหลือง 1/4 นิ้ว

นิปเปิ้ลเกลียวตัวผู้แบบเสียบเข้า

NPL-PN-BRS-ET-G3/8IN

x 5 จำนวน
สายลมอัดแรงดัน

HOSE, PNEUMATIC 10M

สาย PVC เสริมแรงด้วยเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานกับระบบลมได้อย่างดี ยังไม่ได้ติดตั้ง ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
x 1 จำนวน
น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.