บล็อกลม DSS 3/4 นิ้ว H
บล็อกลม DSS 3/4 นิ้ว H
บล็อกลม 3/4IN TOP 1500 NM
หมายเลขสินค้า 07037730
EAN 4052703019205
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระจายน้ำหนักดีเยี่ยม
ตัวเครื่องที่สมดุลปกป้องด้วยกรอบกันกระแทกทำมาจากอลูมิเนียมที่ทนทาน
ใช้งานได้สะดวกและง่ายมาก
ด้ามจับยางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีทริกเกอร์ควบคุมการเปลี่ยนทิศทางซ้าย/ขวาที่ใช้งานง่าย
อายุการใช้งานยาวนานและแทบไม่มีการสั่นสะเทือน
กลไกแรงกระแทกของหมุดที่มีคุณภาพสูงจุ่มน้ำมัน พร้อมด้วยมอเตอร์แบบ 6 ดิสก์
- บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม
- แรงบิดการทำงานคือแรงบิดที่สามารถทำได้ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะโดยรอบที่มีความหลากหลายอย่างมาก (แรงดันลม เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม ความสกปรก)
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นแบบฉีดพ่น
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร
คำอธิบายประเภท | DSS 3/4" H |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4 นิ้ว |
แรงบิดในการทำงานสูงสุด | 1440 Nm |
แรงบิดในการปล่อยสูงสุด | 1500 Nm |
ระดับแรงดันเสียง | 96 dB |
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
น้ำหนักของเครื่อง | 4,73 kg |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 11 mm |
ปริมาณการใช้ลม | 215 l/min |
เกลียวต่อ | 3/8 นิ้ว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 261 x 87 x 227 mm |
| ระดับ | แรงบิดในการขัน Nm (ค่าโดยประมาณ) | แรงบิดในการคลาย Nm |
| 1 | 350 | สูงสุด 1,500 |
| 2 | 685 | |
| 3 | 1,300 | |
| 4 | 1,440 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!