บล็อกลม DSS 1 นิ้ว P
บล็อกลม DSS 1 นิ้ว P
บล๊อกลม 1IN คอสั้น 2712 NM
หมายเลขสินค้า 07037760
EAN 4053479444062
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระจายน้ำหนักดีเยี่ยม
ตัวเครื่องที่สมดุลในกรอบกันกระแทกอะลูมิเนียมที่ทนทาน
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ด้ามจับยางที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมด้ามจับเสริมหมุนได้ 360° และทริกเกอร์ควบคุมการเปลี่ยนทิศทางซ้าย/ขวาแบบปรับได้ที่ใช้งานง่าย
อายุการใช้งานยาวนานและแทบไม่มีการสั่นสะเทือน
กลไกแรงกระแทกของหมุดที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูงจุ่มน้ำมันพร้อมด้วยมอเตอร์แบบ 6 ดิสก์
- บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม
- แรงบิดการทำงานคือแรงบิดที่สามารถทำได้ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะโดยรอบที่มีความหลากหลายอย่างมาก (แรงดันลม เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม ความสกปรก ฯลฯ)
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นแบบฉีดพ่น
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร
คำอธิบายประเภท | 1'' Short impact wrench |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 1 นิ้ว |
แรงบิดในการทำงานสูงสุด | 1897 Nm |
แรงบิดในการปล่อยสูงสุด | 2712 Nm |
ระดับแรงดันเสียง | 94 dB |
การสั่นสะเทือน | 7,56 m/s² |
แรงดันในการใช้งาน | 90 psi |
น้ำหนักของเครื่อง | 9,60 kg |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 13 mm |
ปริมาณการใช้ลม | 310 l/min |
เกลียวต่อ | 1/2 นิ้ว |
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง | 305 x 104 x 276 mm |
| ระดับ | แรงบิดในการขัน Nm (ค่าโดยประมาณ) | แรงบิดในการคลาย Nm |
| 1 | 895 | สูงสุด 2,440 |
| 2 | 1,287 | |
| 3 | 1,355 | |
| 4 | 1,694 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!