บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด

บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด
IMPSCRDRIV-PN-(DSS1/2IN PREMIUM COMPACT)

หมายเลขสินค้า 57143080

EAN 4061975320964

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว พรีเมียมกะทัดรัด

หมายเลขสินค้า 57143080

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

บล็อกลมคุณภาพสูงในกรอบกันกระแทกที่เป็นพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรง พร้อมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกสบาย
  • อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ดีเยียม

  • แรงบิดหมุนออกสูงสุด 1100 Nm ด้วยน้ำหนักเพียง 1.1 กก.

  • ค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน

  • กลไกแรงกระแทกแบบค้อนที่มีคุณภาพสูงและกระบอกสูบที่มีมอเตอร์แบบ 7 ดิสก์ที่เป็นเอกลักษณ์

  • การตั้งค่ากำลัง 4 ระดับพร้อมการเปลี่ยนทิศทางการหมุนแบบปรับมือเดียวที่สะดวกสบาย ช่วยให้ปรับสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย

  • จับถือได้ถนัดมือและควบคุมได้ดีที่สุด

  • ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมชิ้นส่วนที่จับนุ่มมือและทริกเกอร์ที่แม่นยำ
ข้อสังเกต
  • ขนาดสลักสูงสุดที่แนะนำ: M14

  • บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม

  • เมื่อใช้บล็อกลมเป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันเล็กน้อยทุกวันผ่านทางช่องลมเข้า และควรอัดจาระบีที่เฟืองทุกเดือน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว

แรงบิดในการทำงานสูงสุด

750 Nm

แรงบิดในการปล่อยสูงสุด

1100 Nm

ระดับแรงดันเสียง

88,6 dB

การสั่นสะเทือน

7,88 m/s²

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

น้ำหนักของเครื่อง

1,1 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

8 mm

ปริมาณการใช้ลม

135 l/min

เกลียวต่อ

G 1/4 นิ้ว

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

115 x 61 x 186 mm

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้า ซีรี่ส์ 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

พร้อมเกลียวตัวผู้
x 3 จำนวน