บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว H

บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว H
บล๊อกลม 4หุน(1/2")ฆ้อนเดี่ยว (ขนาด569NM)

หมายเลขสินค้า 07037360

EAN 4050642396869

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
บล็อกลม DSS 1/2 นิ้ว H

หมายเลขสินค้า 07037360

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

บล็อกลมที่ไว้วางใจได้และทรงพลัง พร้อมด้วยการสร้างแรงบิดที่รวดเร็ว

กระจายน้ำหนักดีเยี่ยม


ตัวเครื่องที่สมดุลในกรอบกันกระแทกอะลูมิเนียมที่ทนทาน



สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน


ด้ามจับยางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีทริกเกอร์ควบคุมการเปลี่ยนทิศทางซ้าย/ขวาที่ใช้งานง่าย



อายุการใช้งานยาวนานและแทบไม่มีการสั่นสะเทือน


กลไกแรงกระแทกของหมุดที่มีคุณภาพสูงจุ่มน้ำมัน พร้อมด้วยมอเตอร์แบบ 6 ดิสก์

ข้อสังเกต
  • ขนาดสลักสูงสุดที่แนะนำ: M15

  • บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะ โดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม

  • แรงบิดการทำงานคือแรงบิดที่สามารถทำได้ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะโดยรอบที่มีความหลากหลายอย่างมาก (แรงดันลม เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม ความสกปรก ฯลฯ)

  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นแบบละออง

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

บล็อกลมที่ทนทานและทรงพลัง พร้อมด้วยคอขนาดยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกและรสบัส รวมทั้งเหมาะกับเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างและการเกษตร

คำอธิบายประเภท

DSS 1/2 Zoll H

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว

แรงบิดในการทำงานสูงสุด

470 Nm

แรงบิดในการปล่อยสูงสุด

569 Nm

ระดับแรงดันเสียง

92 dB

การสั่นสะเทือน

3,78 m/s²

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

น้ำหนักของเครื่อง

2,3 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

8 mm

ปริมาณการใช้ลม

102 l/min

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

195 x 64 x 202 mm

ระดับ แรงบิดในการขัน Nm (ค่าโดยประมาณ) แรงบิดในการคลาย Nm
1 70 สูงสุด 569
2 120
3 280
4 470
บทความเพิ่มเติม:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้า ซีรี่ส์ 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/4IN

พร้อมเกลียวตัวผู้
x 3 จำนวน
น้ำมันพิเศษ สำหรับเครื่องมือลม

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือลม 1 ลิตร

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.