บล็อกลม มาตรฐาน DSS 1/2 นิ้ว

ประแจกระแทกลม DSS 1/2 นิ้ว มาตรฐาน
บล็อกลม 1/2IN ฆ้อนคู่ TOP 1129 NM

หมายเลขสินค้า 07037560

EAN 4053479358352

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
บล็อกลม มาตรฐาน DSS 1/2 นิ้ว

หมายเลขสินค้า 07037560

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

บล็อกลมคุณภาพสูงในโครงสร้างอะลูมิเนียมอัลลอยที่แข็งแรงทนทาน ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

อัตรากำลังต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม


แรงบิดสูงสุด 860 Nm ในการขันออก จากกลไกกระแทกแบบค้อนคู่ประสิทธิภาพสูง



ปรับการตั้งค่ากำลังได้ 6 ระดับพร้อมการเปลี่ยนทิศทางแบบปรับมือเดียวที่สะดวกสบายสำหรับการขันเข้าและขันออก


ปรับได้อย่างง่ายดายตามสภาพการใช้งานที่ต้องการ



ด้ามจับสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์


ด้ามจับเคลือบยางและรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงและการควบคุมที่สมดุล



การระบายอากาศออก


ระบายอากาศให้ออกจากผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน

ข้อสังเกต
  • ขนาดโบลต์สูงสุดที่แนะนำ: M16

  • บล็อกลมไม่ใช่ไขควงวัดแรงบิด ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ต้องการแรงบิดเฉพาะเจาะจงโดยใช้อุปกรณ์วัดแรงบิดหลังจากขันให้แน่นด้วยบล็อกลม

  • แรงบิดการทำงานคือแรงบิดที่สามารถทำได้ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ขึ้นอยู่กับสภาวะโดยรอบที่มีความหลากหลายอย่างมาก (แรงดันอากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลม รอยเปื้อน ฯลฯ)

  • เมื่อใช้บล็อกลมเป็นประจำ (เช่น สำหรับการบำรุงรักษายาง) ควรหยอดน้ำมันเล็กน้อยทุกวัน และควรหยอดจาระบีที่เฟืองประมาณ 2 หยดต่อเดือนผ่านนิปเปิ้ลอัดจาระบี

  • ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าในชุดอุปกรณ์
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

คำอธิบายประเภท

1/2'' High torque impact wrench

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว

แรงบิดในการทำงานสูงสุด

785 Nm

แรงบิดในการปล่อยสูงสุด

949 Nm

ระดับแรงดันเสียง

99 dB

การสั่นสะเทือน

6,13 m/s²

แรงดันในการใช้งาน

90 psi

น้ำหนักของเครื่อง

2,5 kg

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

ปริมาณการใช้ลม

140 l/min

เกลียวต่อ

1/4 นิ้ว

ความยาว x ความกว้าง x ความสูง

204 x 71 x 187 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค