กรอกแกรกลม DSR 1/2 นิ้ว
ไขควงหัวสลับกระแทกลม DSR 1/2 นิ้ว
กรอกแกรกลม 1/2IN TOP 275 มม.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ใช้งานง่าย
เปลี่ยนทิศทางแบบซ้าย/ขวาที่ด้านหน้าบนหัวเฟืองและสะสมแรงโดยปราศจากแรงบิดย้อนกลับ
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยด้วยระบบจ่ายอากาศอัดทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- ไม่รวมนิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าในชุดอุปกรณ์
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2 นิ้ว |
ความเร็วในการหมุน | 400 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
แรงบิดสูงสุด | 95 Nm |
ปริมาณการใช้ลม | 85 l/min |
ความยาว | 275 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,28 kg |
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุหน่วยเป็นนิ้ว | 1/4 in |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!