เครื่องเจียรลม DSG 22 Power
เครื่องเจียรลมคอตรง DSG 22 POWER
เครื่องเจียรลม DSG 22 POWER
หมายเลขสินค้า 0703234014
EAN 4050641546012
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทำให้มืออุ่นอยู่เสมอ
ด้ามจับยาง
ทำงานได้อย่างง่ายดายและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
สายเชื่อมต่อไม่พันกัน
การเชื่อมต่อลมอัดแบบหมุน
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
เครื่องเจียรที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วงที่สุด (เช่น งานขัดลบคม) พร้อมด้วยการสงวนกำลังไฟสูง
| การออกแบบ | ตรง | 
| ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด | 20000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) | 
| กำลังไฟออก | 373 W | 
| ความกว้างระยะหัวจับดอกสว่านสูงสุด | 1/4 in | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 8 mm | 
| น้ำหนักของเครื่อง | 0,7 kg | 
| ปริมาณการใช้ลม | 113 l/min | 
| แรงดันในการใช้งาน | 90 psi | 
| เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว | 
 
						
					
				SPANNER
 
						
					
				SPANNER
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
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!
 สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ
สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ สะดวก รวดเร็ว
สะดวก รวดเร็ว พร้อมช่องทางชำระเงิน
พร้อมช่องทางชำระเงิน