เครื่องเจียรลม DSG 22 มาตรฐาน
เครื่องเจียรลม DSG 22 มาตรฐาน
เครื่องเจียรลม DSG 22 มาตรฐาน
หมายเลขสินค้า 07032270
EAN 4061975229137
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ด้ามจับยาง
ปกป้องเครื่องมือจากอากาศเย็นและให้ความสบายมากขึ้นแก่ผู้ใช้งาน
น้ำหนักเบาและการออกแบบที่กะทัดรัด
ให้ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม ความอเนกประสงค์ในการใช้งาน และความสามารถในการเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก
ใช้งานง่าย
คันโยกลิ้นปีกผีเสื้อล็อคเพื่อความปลอดภัยช่วยป้องกันการสตาร์ทโดยบังเอิญ
ไอเสียออกด้านหลัง
หันลมออกจากผู้ปฏิบัติงาน
- เมื่อใช้เครื่องเจียรคอตรงเป็นประจำ (เช่น สำหรับการบำรุงรักษายาง) ควรหยอดน้ำมันเล็กน้อยทุกวัน และควรอัดจาระบีที่เฟืองทุกเดือน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการปรับแต่งช่องไอดีไอเสีย การทำความสะอาดรอยเชื่อม การลบคม การขัด และการเจียร
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด | 22000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
กำลังไฟออก | 336 W |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 9 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 600 g |
ปริมาณการใช้ลม | 370 l/min |
แรงดันในการใช้งาน | 90 psi |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |