เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม DSF 10
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานลม DSF 10
GRINDFILE-PN-DSF10
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
น้ำหนักเบาและการออกแบบที่กะทัดรัด
ทำงานได้อย่างง่ายดายเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
เปลี่ยนกระดาษทรายสายพานได้ง่ายและรวดเร็ว
สปริงที่อยู่ในแขนสายพานช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระดาษทรายสายพานมีความตึงที่เหมาะสม
แขนสายพานแบบปรับได้
สามารถหมุนแขนสายพานได้ 360° ช่วยให้ทำงานได้ง่าย
- เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน
- นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด | 15000 รอบ/นาที(รอบต่อนาที) |
กำลังไฟออก | 317 W |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว | R 0.25 in |
ปริมาณการใช้ลม | 94 l/min |
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 9 mm |
น้ำหนักของเครื่อง | 730 g |
ความกว้างสายพานขัด | 12 mm |
ความยาวสายพานขัด | 330 mm |
ระดับแรงดันเสียง | 85 dB |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!