รอกม้วนสายลม DSA-S

รอกม้วนสายลมนิรภัย DSA-S
REEL-PNHOSE-(DSA 18-S)-1/4IN-8MM-L18M

หมายเลขสินค้า 069908018
EAN 4056807594132

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

รอกม้วนเก็บสายยางนิรภัยที่ใช้งานสะดวกพร้อมสายยางโพลียูรีเทนคุณภาพสูงเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในที่ทำงาน
  • การทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

  • สายยางจะถูกม้วนจากซ้ายไปขวาเพื่อป้องกันสายพันกัน

  • ฟังก์ชันหยุดจะช่วยลดความเสี่ยงที่สายยางจะสะบัดไปมาในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้หากปล่อยสายยางโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • โครงสร้างพลาสติกแบบปิดที่แข็งแรงช่วยปกป้องสายยางและกลไกการม้วนจากฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ

  • ความต้านทานสูงต่อการขดงอด้วยน้ำหนักที่ต่ำมากรวมถึงความต้านทานต่อน้ำมันและตัวทำละลาย

  • ทำงานได้ดีเยี่ยมทั้งในช่วงอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง

  • สายยางโพลียูรีเทน (PUR) คุณภาพสูง

  • สายยางรองรับการไหลของลมได้มาก รวมถึงวาล์วเชื่อมต่อที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนเครื่องม้วน

  • ไม่เกิดแรงดันตก เพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

  • สามารถติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือพื้นได้ เนื่องจากขายึดช่วยให้ยึดติดกับพื้นผิวเรียบได้อย่างมั่นคง

  • สามารถเปลี่ยนสายยางได้โดยไม่ต้องเปิดกรอบกันกระแทก
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

การออกแบบ

พร้อมเกลียวภายนอก R 1/4 นิ้ว

ความยาวของท่อสายยาง

18 m

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน

8 mm

ความยาวของท่อจ่าย

1,5 m

การเชื่อมแบบลมอัด

3/8 นิ้ว BSP

ความยาวของท่อสายยาง (จากสต็อปเปอร์บอล)

25 cm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง

12 mm

ความดันสูงสุด

16 bar

ความกว้าง

496 mm

ความสูง

397 mm

ความยาว

190 mm

สภาวะอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด

-20 to 60 °C

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อจ่าย

9,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อจ่าย

13,5 mm

วัสดุของกรอบกันกระแทก

พลาสติก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค