ล้อม้วนสายฉีดแรงดัน DSA 15

ล้อม้วนสายยางระบบลม พร้อมท่อไฮบริด
ตลับเก็บสายลม 1/2IN ยาว 15 เมตร

หมายเลขสินค้า 069901315
EAN 4050641675354

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ชุดล้อม้วนใช้งานได้จริงพร้อมสายยางโพลีเมอร์ไฮบริดคุณภาพสูงในขนาดต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

กรอบพลาสติกแบบปิดมีความทนทาน


ท่อสายยางและกลไกหมุนจ่ายจะป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ



สายยางโพลีเมอร์ไฮบริดคุณภาพสูง


  • ทนทานต่อน้ำมันด้วยน้ำหนักที่เบามาก

  • ทำงานได้ดีเยี่ยมทั้งในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำและช่วงที่มีอุณหภูมิสูง


ท่อยางประสิทธิภาพในการไหลสูง


ไม่เกิดแรงดันตก เพื่อประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น



สามารถติดตั้งได้ทั้งบนผนัง เพดาน และพื้น


สำหรับการใช้งานทั่วไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม



กลไกการหมุน 180 องศา


เคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระสูงและมีความสะดวกสบายสูงในการทำงาน

ข้อสังเกต
  • ท่อสายยางและสายเคเบิลที่วางอยู่บนพื้นอาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้

  • ขจัดสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้เกิดการสะดุดล้มในที่ทำงานและช่วยป้องกันอุบัติเหตุ (ตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันอุบัติเหตุ)

  • ท่อสายยางที่วางอยู่บนพื้นหรือบนโต๊ะทำงานเฉพาะตลอดเวลาจะเสียหายได้ง่ายและต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น

  • ตัวหมุนจ่ายท่อสายยางจะป้องกันความเสียหายประเภทนี้ได้ เพราะจะคลายม้วนท่อออกมาเวลาใช้งานเท่านั้น


ตัวทำละลาย (เช่น น้ำมันดีเซล) อาจทำความเสียหายต่อสายยางได้

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาวของท่อสายยาง

15 m

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสายยางภายใน

12,5 mm

ความยาวของท่อจ่าย

90 mm

การเชื่อมแบบลมอัด

R 1/2 นิ้ว ET

ความยาวของท่อสายยาง (จากสต็อปเปอร์บอล)

80 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสายยาง

18,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อจ่าย

12,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อจ่าย

18,5 mm

วัสดุของกรอบกันกระแทก

พลาสติก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค