น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30 POWER DS-7 DIESEL 10W-30
น้ำมันเครื่อง พาวเวอร์ DS-7 ดีเซล 10W-30
น้ำมันเครื่องDS-7 ดีเซล 10W-30 ขนาด1ลิตร
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- API CI-4, CH-4/SL, SJ โดยกรมธุรกิจพลังงาน
- JASO DL-0/ DH-1 '17
- MB 228.3
- MTU Type2
- Volvo VDS-3/Renault RLD -2/Mack EO-N
- Mack EO-M+
- Cummins CES 20076/77/78
- Deutz DQC III-18
- Global DHD-1
- China GB spec
เอกสารข้อมูล(X)
ปริมาณ | 1 l |
ประเภทน้ำมัน | สังเคราะห์บางส่วน |
ระดับความหนืด | 10W-30 |
ได้รับการรับรองสำหรับน้ำมันเครื่อง | API CI-4 |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 60 เดือน |
ความหนาแน่น | 0,8657 kg/m³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 15°C |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 60 เดือน / เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ เก็บในภาชนะปิด ในที่ที่อากาศถ่ายเท ณ อุณหภูมิไม่เกิน 35°C. |