ชุดจ่ายน้ำมันแบบเคลื่อนที่
ชุดจ่ายน้ำมันด้วยปั๊มลมแบบเคลื่อนที่
DRMPMP-PN-MOB-SET
หมายเลขสินค้า 0891586490
EAN 4056807119724
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ปั๊มลมพร้อมชุดจ่ายน้ำมันและรถเข็น
- ปั๊มลมจ่ายน้ำมัน M = 3:1
- มาพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอุปกรณ์แยกความชื้น
- ท่อถ่ายน้ำมัน 1/2 นิ้ว ความยาว 4 ม.
- การวัดการไหลด้วยจอภาพดิจิตอล
- ความจุสัมพัทธ์: 18 ลิตร/นาที
- ความหนืดของน้ำมันที่ใช้: 8-5000mPas
- แรงดันในการทำงาน – 5-8 บาร์
- สำหรับถังขนาด 180-220 กก.
ความยาวของท่อปั๊ม | 940 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อปั๊ม | 42 mm |
ความยาว | 128 cm |
ความดันอากาศต่ำสุด | 5 bar |
ความดันอากาศสูงสุด | 8 bar |