เครื่องขัดเงาลม DPM 250

เครื่องขัดเงาลม DPM 250
เครื่องขัดสีด้ามคู่ 7IN DPM25 2,500 รอบ

หมายเลขสินค้า 0703000870
EAN 4050641028129
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เครื่องขัดเงาลม DPM 250

หมายเลขสินค้า 0703000870

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

เครื่องขัดเงาที่ทรงพลังและทนทานสำหรับการขัดเงาพื้นผิว

อายุการใช้งานยาวนาน


โครงสร้างลูกปืนตลับ เฟืองดอกจอกเกลียวที่เพิ่มความแข็งแรง



ใช้งานง่าย


ด้ามจับหุ้มยางเพื่อการถือที่สะดวก



ความเร็วแปรผันช่วยให้ควบคุมได้ดีขึ้นและให้เอาต์พุตที่ดีขึ้น


ด้วยวาล์วแบบคันโยก



ควบคุมง่าย


ด้ามจับเสริมสามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้าน

ข้อสังเกต
  • เมื่อใช้เป็นประจำ ควรหยอดน้ำมันที่เครื่องเล็กน้อยผ่านช่องจ่ายลมทุกวัน แนะนำให้ใช้ตัวฉีดละอองน้ำมัน

  • นิปเปิ้ลแบบเสียบเข้าไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่มีให้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับการขัดรอยเชื่อมให้เรียบลื่น ขัดสี สนิม และหิน

คำอธิบายประเภท

7'' Pneumatic angle polisher

ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่าสูงสุด

2500 รอบ/นาที(รอบต่อนาที)

เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวน

45 mm

ปริมาณการใช้ลม

91 l/min

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด

9 mm

แรงดันในการใช้งาน

6,3 bar

น้ำหนักของเครื่อง

1,9 kg

ความยาว

307 mm

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุเป็นนิ้ว

NPT 1/4 in

ขนาดปลาย

5/8 นิ้ว

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค