กาวปะเก็นเครื่องยนต์และเฮาส์ซิ่ง DP 300
กาวปะเก็นเครื่องยนต์และเฮาส์ซิ่ง DP 300 NSF
กาวยาแนวเครื่องยนต์DP300-หลอด-สีแดง80มล.
หมายเลขสินค้า 0890100048
EAN 4050641041708
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ความสามารถในการซีลที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติพลาสติกอย่างถาวร (ไม่แข็งตัว)
- รับประกันความทนทานต่อการสั่นสะเทือนแม้หลังจากการใช้งานมาหลายปี
- ไม่มีการดึงเกลียวระหว่างการใช้งาน
- ไม่ไหลย้อยลงบนพื้นผิวแนวดิ่งหรือพื้นลาดเอียงลง
- ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -50°C ถึง +270°C และสูงถึง +300°C สำหรับระยะสั้นๆ
- ไม่เป็นสื่อนำความร้อน
- ไม่ยึดติดกับโลหะหรือวัสดุอื่นๆ ทางเคมี ป้องกันการกัดกร่อนในชั้นบรรยากาศ
- ทนต่อน้ำ อากาศ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องหลากหลายชนิด สารหล่อลื่นสังเคราะห์ สารผสมน้ำ/ไกลคอลและเมทานอล สารป้องกันการแข็งตัว สารระบายความร้อนฟลูออโรคาร์บอน
- ปราศจากซิลิโคน
- ไม่เป็นพิษ
- ใช้ร่วมกับซีลแข็งได้เท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับการซีลที่ขังน้ำมัน
ขึ้นทะเบียน NSF, ประเภท P1, หมายเลขจดทะเบียน 151822
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา คุณควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สำหรับการซีลเครื่องยนต์และเฮาส์ซิ่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การผลิตรถแทรกเตอร์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากังหันและนิวเคลียร์ วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตเกียร์ อุตสาหกรรมอาหาร ก๊าซ น้ำ และโรงไฟฟ้า การสร้างปั๊ม และการทำเหมืองแร่
- สำหรับการซีลที่ต้องการประสิทธิภาพและมีความสำคัญสูง ด้วยคุณสมบัติความทนทานที่ดีเยี่ยมต่อความร้อน เชิงกล และสารเคมี
- ได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตยานยนต์ที่มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมดรวมถึงสำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง
- พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี
- ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักน้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 89,6 g |
พื้นฐานทางเคมี | โพลียูรีเทน |
สี | แดง |
ความหนาแน่น/สภาวะ | 1.12 g/cm³ / ที่ 25°C |
ความดันสูงสุด | 10 bar |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -50 to 270 °C |
จุดวาบไฟต่ำสุด | -5 °C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!