เครื่องตัดอเนกประสงค์ระบบลม DMS 2
เครื่องตัดอเนกประสงค์ระบบลม DMS 2
เครื่องลมตัดกรีดยางขอบกระจก
หมายเลขสินค้า 07038621
EAN 4052703180875
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
สำหรับใช้กับใบมีดและอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
ตัวยึดหกเหลี่ยมอเนกประสงค์
การตัดด้วยกลไกโดยไม่ก่อให้เกิดควันที่เป็นอันตราย
การหมุนแบบแกว่ง
ป้องกันการเปิดสวิตช์โดยบังเอิญและอัตราการสั่นของใบมีดที่ปรับได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบระบายไอเสียผ่านท่อ
ช่องระบายไอเสียหันออกจากผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ทำงาน
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของเครื่อง
ตลับลูกปืนคุณภาพสูง
![]() | |
อัตราวิถีหมุนรอบเดินเบาต่ำสุด/สูงสุด | 0-20000 1/min |
แรงดันในการใช้งาน | 6,3 bar |
ปริมาณการใช้ลม | 370 l/min |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสายยางต่ำสุด | 8 mm |
อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ | หกเหลี่ยม |
น้ำหนักของเครื่อง | 1,1 kg |
เกลียวต่อ | 1/4 นิ้ว |
ความกว้าง | 42 mm |
ความสูง | 67 mm |
AIR HOSE
KEY
KEY
ถ้วยหล่อลื่นเครื่องมือลม 1/4IN
หากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!