คีมจับท่อ DIN ISO 8976

คีมจับท่อ,ปรับปุ่มกดได้,ด้ามจับพลาสติก
WTRPMPPLRS-COBRA-180MM

หมายเลขสินค้า 071502 33
EAN 4024835706261

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

คีมจับท่อที่หนีบตัวเองได้พร้อมทั้งปรับปุ่มกดได้
  • กันลื่น, ด้ามจับเคลือบพลาสติก

  • เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมแบบอบคืนตัว

  • เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา, ฟันขัดเงา

  • มีส่วนป้องกันการงับ เพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บจากการโดนหนีบ

  • ข้อต่อหวี

  • ปรับอย่างละเอียดด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ที่ชิ้นงานโดยตรง

  • ไม่เกิดการปรับโดยไม่ได้ตั้งใจ

  • หนีบท่อและน็อตอัตโนมัติ

  • ไม่มีการลื่นหลุดบนชิ้นงาน

  • หัว: ดำ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

ท่อ, น็อต

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

7 in

ความยาว (L)

180 mm

ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด

10-36 mm

ความยาวของก้ามหนีบ (E)

31 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (B)

12 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (C)

11 mm

วัสดุ

เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม

ISO

8976

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก

พื้นผิว

เรียบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค