คีมจับท่อ DIN ISO 8976
คีมจับท่อ,ปรับปุ่มกดได้,ด้ามจับพลาสติก
คีมคอม้า 12IN
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- กันลื่น, ด้ามจับเคลือบพลาสติก
- เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียมแบบอบคืนตัว
- เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา, ฟันขัดเงา
- มีส่วนป้องกันการงับ เพื่อป้องกันไม่ให้บาดเจ็บจากการโดนหนีบ
- ข้อต่อหวี
- ปรับอย่างละเอียดด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ที่ชิ้นงานโดยตรง
- ไม่เกิดการปรับโดยไม่ได้ตั้งใจ
- หนีบท่อและน็อตอัตโนมัติ
- ไม่มีการลื่นหลุดบนชิ้นงาน
- หัว: ดำ
ท่อ, น็อต
![]() | |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 12 in |
ความยาว (L) | 300 mm |
ระยะการจับต่ำสุด/สูงสุด | 10-60 mm |
ความยาวของก้ามหนีบ (E) | 40 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (B) | 18 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (C) | 14 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าโครเมียมวาเนเดียม |
ISO | 8976 |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก |
พื้นผิว | เรียบ |