คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749
คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749
คีมปากตัดด้ามหุ้มPVCบางขนาด 7IN(180MM)



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัดได้เรียบร้อยเกลี้ยงเกลาและประหยัดแรงเนื่องจากคมตัดที่ผ่านการเหลามาเป็นพิเศษมีความแม่นยำสูง
- เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงรับรองอายุการใช้งานที่ยาวนานและใบมีดที่แม่นยำ
- เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา
- ขัดเงาพื้นผิวทั้งหมดแล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์ใส
- ปลอกด้ามจับ: PVC, ชุบสองครั้ง
สำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งมากและอ่อน
ความยาว (L) | 180 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด | 2,7 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 3,8 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวดขึงสูงสุด | 2,2 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 7 in |
ประเภทของข้อต่อ | ข้อต่อทาบ |