คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749
คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ตัดได้เรียบร้อยเกลี้ยงเกลาและประหยัดแรงเนื่องจากคมตัดที่ผ่านการเหลามาเป็นพิเศษมีความแม่นยำสูง
- เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงรับรองอายุการใช้งานที่ยาวนานและใบมีดที่แม่นยำ แม้ภายใต้โหลดสูงสุด
- ด้ามจับ 2 ส่วนที่ใช้สบายตามหลักสรีรศาสตร์และไม่ลื่น พร้อมกับปลอกแคบเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและถ่ายโอนแรงได้ดีที่สุด
- เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา, ใบมีดแม่นยำ
- พื้นผิว: เหลาทั้งชิ้นและชุบโครเมียม
- ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ, ตีขึ้นรูปแบบตรึงด้วยหมุด
ความยาว (L) | 140 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 5-1/2 in |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 3,1 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด | 2,0 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวดขึงสูงสุด | 1,5 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนสูงสุด | 4,0 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
ประเภทของข้อต่อ | ข้อต่อทาบ |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |