คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749

คีมตัดสายไฟไฟฟ้า DIN ISO 5749
HDSDCTR-L180MM

หมายเลขสินค้า 071401 553
EAN 4050642466487
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับตัดสายเปียโน, สายไฟที่แข็งและอ่อน
  • ตัดได้เรียบร้อยเกลี้ยงเกลาและประหยัดแรงเนื่องจากคมตัดที่ผ่านการเหลามาเป็นพิเศษมีความแม่นยำสูง

  • เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงรับรองอายุการใช้งานที่ยาวนานและใบมีดที่แม่นยำ แม้ภายใต้โหลดสูงสุด

  • ด้ามจับ 2 ส่วนที่ใช้สบายตามหลักสรีรศาสตร์และไม่ลื่น พร้อมกับปลอกแคบเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและถ่ายโอนแรงได้ดีที่สุด

  • เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา, ใบมีดแม่นยำ

  • พื้นผิว: เหลาทั้งชิ้นและชุบโครเมียม

  • ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ, ตีขึ้นรูปแบบตรึงด้วยหมุด
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

180 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

7 in

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

3,8 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

2,7 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวดขึงสูงสุด

2,2 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนสูงสุด

4,0 mm

วัสดุ

เหล็กกล้า

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

ประเภทของข้อต่อ

ข้อต่อทาบ

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค