ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749

คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749
คีมปากเฉียง-สีดำ/แดง-200มม.

หมายเลขสินค้า 071501 573
EAN 4050382275356

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ตัดได้เรียบร้อยเกลี้ยงเกลาและประหยัดแรงเนื่องจากคมตัดที่ผ่านการเหลามาเป็นพิเศษมีความแม่นยำสูง

  • เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงรับรองอายุการใช้งานที่ยาวนานและใบมีดที่แม่นยำ

  • เพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา

  • ขัดเงาพื้นผิวทั้งหมดแล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์ใส

  • ปลอกด้ามจับ: PVC, ชุบสองครั้ง
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งมากและอ่อน

ความยาว (L)

200 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

3.0 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

4.2 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวดขึงสูงสุด

2.5 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

8 in

ประเภทของข้อต่อ

ข้อต่อทาบ

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค