คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749 ด้ามจับ 2 ส่วน

คีมตัดสายไฟ DIN ISO 5749 ด้ามจับ 2 ส่วน

หมายเลขสินค้า 071401 566
EAN 4050642466562

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For cutting hard and soft wires and cables, including in hard-to-reach places
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

140 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

1,8 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

2,5 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดอ่อนสูงสุด

4 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค