คีมอเนกประสงค์ DIN ISO 5746

คีมอเนกประสงค์ DIN ISO 5746
คีมปากจรเข้-ดำ/แดง-L180มม.

หมายเลขสินค้า 071501 575
EAN 4050382275240

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมอเนกประสงค์ DIN ISO 5746

หมายเลขสินค้า 071501 575

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

180 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด

2,8 mm

สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด

2,5 mm

พื้นผิว

เคลือบแลคเกอร์

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

7 in

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พอลิไวนิลคลอไรด์

ISO

5746

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค