คีมอเนกประสงค์แบบแข็งแรงพิเศษ DIN ISO 5746
คีมอเนกประสงค์แบบแข็งแรงพิเศษ DIN ISO 5746
คีมปากขยาย-สีดำ/แดง-200มม.



ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- การลดแรงที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างการตัดได้มากเนื่องจากหลักของคานงัดที่เหมาะสม
- เหล็กเครื่องมือคุณภาพสูงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นผิวการจับยึดและการตัดที่แม่นยำ
- คมตัดยาวเป็นพิเศษยังเหมาะสำหรับสายเคเบิลหนา
- ใบมีด: การเพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา
- พื้นผิว: ขัดเงาทั้งชิ้นและเคลือบสนิทด้วยแลคเกอร์ใส
- วัสดุหุ้มด้ามจับ: PVC, ชุบสองครั้ง
- ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
ความยาว | 200 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว | 8 in |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางสายขนาดกลางสูงสุด | 3.8 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวดแข็งสูงสุด | 2.7 mm |
สมรรถนะในการตัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวดขึงสูงสุด | 2.2 mm |