คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745
คีมปากจิ้งจก ZEBRA DIN ISO 5745
คีมปากแหลม-PHN-L160MM

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน และเพื่อจับยึดพื้นผิวการตัดได้แม่นยำ
- ปลายยืดหยุ่นได้สำหรับความเค้นสูง โดยเฉพาะภายใต้แรงโก่งโค้ง
- ด้ามจับ 2 ส่วนที่ใช้สบายตามหลักสรีรศาสตร์และไม่ลื่น พร้อมกับปลอกแคบเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและถ่ายโอนแรงได้ดีที่สุด
- ใบมีด: เสริมด้วยการเพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา
- พื้นผิว: เหลาทั้งชิ้นและชุบโครเมียม
- พื้นผิวยึดเกาะ: มีฟัน
- ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
![]() | |
ความยาว (L) | 160 mm |
ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L) | 6-1/2 in |
ความยาวก้ามหนีบ (L3) | 50 mm |
ความหนาของก้ามหนีบ (T1) | 9 mm |
ความกว้างปลายคีม (W4) | 3 mm |
ความกว้างของก้ามหนีบ (W3) | 16,5 mm |
ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2) | 2,5 mm |
พื้นผิว | ชุบโครเมียม |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุของด้ามจับ | พลาสติก 2 องค์ประกอบ |
การออกแบบก้ามหนีบ | รูปร่างตรง |