ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมปากแบน DIN ISO 5745

คีมปากแบน DIN ISO 5745
FLPLRS-(LONG-JAWS)-BLACK/RED-L160MM

หมายเลขสินค้า 071501 564
EAN 4050382275172
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

160 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

6-1/4 in

ความยาวก้ามหนีบ (L3)

52 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (T1)

9 mm

ความกว้างปลายคีม (W4)

3 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (W3)

17 mm

ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2)

9 mm

พื้นผิว

เคลือบแลคเกอร์

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พอลิไวนิลคลอไรด์

การออกแบบ

เซาะร่องสองครั้ง

ประเภทของข้อต่อ

ประสาน

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค