คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745

คีมปากจิ้งจก ZEBRA DIN ISO 5745
คีมปากจิ้งจกด้าม2K ยาว 200มม.

หมายเลขสินค้า 071401 557

EAN 4050642466524

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมปากจิ้งจก DIN ISO 5745

หมายเลขสินค้า 071401 557

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สำหรับจับ ยึด และตัดสายไฟและสายเคเบิลที่แข็งและอ่อน
  • เหล็กกล้าเครื่องมือคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน และเพื่อจับยึดพื้นผิวการตัดได้แม่นยำ

  • ปลายยืดหยุ่นได้สำหรับความเค้นสูง โดยเฉพาะภายใต้แรงโก่งโค้ง

  • ด้ามจับ 2 ส่วนที่ใช้สบายตามหลักสรีรศาสตร์และไม่ลื่น พร้อมกับปลอกแคบเพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายและถ่ายโอนแรงได้ดีที่สุด

  • ใบมีด: เสริมด้วยการเพิ่มความแข็งโดยการเหนี่ยวนํา

  • พื้นผิว: เหลาทั้งชิ้นและชุบโครเมียม

  • พื้นผิวยึดเกาะ: มีฟัน

  • ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ความยาว (L)

200 mm

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว (L)

8-1/4 in

ความยาวก้ามหนีบ (L3)

76 mm

ความหนาของก้ามหนีบ (T1)

9,5 mm

ความกว้างปลายคีม (W4)

4 mm

ความกว้างของก้ามหนีบ (W3)

17,5 mm

ความหนาของปลายก้ามหนีบ (T2)

3 mm

พื้นผิว

ชุบโครเมียม

วัสดุ

เหล็กกล้า

วัสดุของด้ามจับ

พลาสติก 2 องค์ประกอบ

การออกแบบก้ามหนีบ

รูปร่างตรง

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค