ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 10,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

คีมปอกสายไฟ DIN ISO 5743

WRESTR-ADJ-BLACK/RED-L160MM

หมายเลขสินค้า 071501 577

EAN 4050382274892

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
คีมปอกสายไฟ DIN ISO 5743

หมายเลขสินค้า 071501 577

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

สปริงเปิดในตัวจะเปิดคีมโดยอัตโนมัติ



เหล็กเครื่องมือคุณภาพสูง


อายุการใช้งานยาวนานและพื้นผิวการตัดที่แม่นยำ



สกรูปรับ: น็อตล็อกขอบหยัก



พื้นผิว: ขัดเงาทั้งชิ้นและเคลือบสนิทด้วยแลคเกอร์ใส



วัสดุหุ้มด้ามจับ: PVC, ชุบสองครั้ง



ข้อต่อ: ข้อต่อทาบ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

การปอกสายเคเบิลและสายไฟที่แม่นยำและง่ายดาย

ความยาว (L)

160 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางสายสูงสุด (Ø)

5 mm

ภาคตัดขวางของสายไฟสูงสุด

10 mm²

พื้นผิว

เคลือบแลคเกอร์

ความยาวหน่วยเป็นนิ้ว

6-1/4 in

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค