แหวนรองแบน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่ DIN EN ISO 7093-1 สแตนเลส A2
ISO 7093-1 สแตนเลส A2 200 HV ธรรมดา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- แหวนรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่
- ความแข็งต่ำสุด 200 HV
DIN 9021 ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยมาตรฐานสากล DIN EN ISO 7093-1
ขนาดที่กำหนด 2.5 และ 7 ไม่ได้รวมอยู่ใน DIN EN ISO 7093-1 อีกต่อไป และดังนั้นยังคงเป็น DIN 9021
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 5.3 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 15 mm |
ความหนา (h1) | 1 mm |
มาตรฐาน | ISO 7093-1 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิว | เรียบ |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 200 HV |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |