ก้านเกลียว DIN 976-1 (รูปทรง A) พร้อมเกลียว ISO เมตริกมาตรฐาน สแตนเลส A2

DIN 976-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา รูปทรง A
THRROD-DIN976-A-A2/70-M5X1000

หมายเลขสินค้า 09545
EAN 4011231869485

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

เกลียวสองด้านทำจากสแตนเลสออสเทไนติคที่มีความแข็งแรงระดับ A2-70 และเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่ระบุ d ≥ 5 มม. โดยระบุที่ด้านหนึ่งว่าเป็นเหล็กเกรด A2 เพื่อเป็นทางเลือกแทนการกำหนดตามที่ระบุ สามารถระบุเกลียวสองด้านได้ที่ปลายด้านหนึ่งด้วยสีเขียวไฟจราจร (RAL 6024)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

M5

ความยาว (l1)

1000 mm

มาตรฐาน

DIN 976-1

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู

70

พื้นผิว

เรียบ

รูปร่าง

A

ประเภทเกลียว

เกลียวเมตริก

สีสำหรับการระบุ

เขียวทราฟฟิก RAL 6024

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค