ก้านเกลียว DIN 976-1 (รูปทรง A) พร้อมเกลียว ISO เมตริกมาตรฐาน สแตนเลส A2
DIN 976-1 สแตนเลส A2 ธรรมดา รูปทรง A
THRROD-DIN976-A-A2/70-M20X1000

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เกลียวสองด้านทำจากสแตนเลสออสเทไนติคที่มีความแข็งแรงระดับ A2-70 และเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่ระบุ d ≥ 5 มม. โดยระบุที่ด้านหนึ่งว่าเป็นเหล็กเกรด A2 เพื่อเป็นทางเลือกแทนการกำหนดตามที่ระบุ สามารถระบุเกลียวสองด้านได้ที่ปลายด้านหนึ่งด้วยสีเขียวไฟจราจร (RAL 6024)
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M20 |
ความยาว (l1) | 1000 mm |
มาตรฐาน | DIN 976-1 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 70 |
พื้นผิว | เรียบ |
รูปร่าง | A |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
สีสำหรับการระบุ | เขียวทราฟฟิก RAL 6024 |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |