สลักหกเหลี่ยมมีเกลียวถึงหัว DIN 933 สแตนเลส A4 80 ธรรมดา
DIN 933 สแตนเลส A4 80 ธรรมดา
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
DIN 933 ได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย ISO 4017 มีความคล้ายคลึงกันบางประการ (ขนาดที่กำหนดเพิ่มขึ้น | ความกว้างระหว่างด้านระนาบเปลี่ยนไปสำหรับ M10, M12, M14 และ M22)
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
ประเภทเกลียว x เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1) | M10 |
ความยาว (l1) | 25 mm |
ความสูงของหัวสกรู (k1) | 6.4 mm |
ไดรฟ์ภายนอก (s1) | WS17 |
มาตรฐาน | DIN 933 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A4 |
ระดับของคุณสมบัติการขันสกรู | 80 |
พื้นผิว | เรียบ |
ประเภทหัวสกรู | หัวหกเหลี่ยม |
ประเภทของไดรฟ์ | หกเหลี่ยมภายนอก |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริก |
รูปแบบเกลียว | เกลียวเมตริกมาตรฐาน |
การออกแบบเกลียวสกรู | เกลียวเต็ม |
ระดับผลิตภัณฑ์ | A |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |