แหวนรองมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ DIN 9021 (มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่) สแตนเลสธรรมดา A2
สแตนเลสธรรมดา A2 DIN 9021
WSH-DIN9021-A2-D6,4

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 6.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 18 mm |
ความหนา (h1) | 1.6 mm |
มาตรฐาน | DIN 9021 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิว | เรียบ |
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส, HV | 140 HV |
การออกแบบ | มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |