อะแดปเตอร์ DIN 7427 (1/4 นิ้ว) ไม่ใช่แม่เหล็ก

ชิ้นส่วนข้อต่อ DIN 7427 (1/4)
CONPCE-บิท-4PT-1/4INXHEX-1/4IN

หมายเลขสินค้า 0614176680

EAN 4011231509336

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
อะแดปเตอร์ DIN 7427 (1/4 นิ้ว) ไม่ใช่แม่เหล็ก

หมายเลขสินค้า 0614176680

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 1 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

อะแดปเตอร์ที่ใช้งานได้สะดวกสำหรับเครื่องมือต่างๆ

ก้านจับชนิดไม่ใช่แม่เหล็กสำหรับสกรูในสภาพแวดล้อมที่เป็นโลหะ


  • แม่เหล็กจะดูดเศษโลหะ


ก้านจับไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ลองใช้อะแดปเตอร์นี้


  • อะแดปเตอร์ใช้ได้กับหัวหกเหลี่ยมมาตรฐานทั้งหมดและเชื่อมต่อในหัวสี่เหลี่ยมของเครื่องมือ

  • ขนาดสั้นช่วยให้ส่งกำลังได้มั่นคงและไม่มีการบิด

  • ช่วยให้สามารถใช้ลูกบ๊อกซ์กับเครื่องมือที่มีหัวจับดอกสว่านมาตรฐานได้
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ไดรฟ์

1/4 นิ้ว

ประเภทของไดรฟ์

สี่เหลี่ยมภายใน

ขนาดปลาย

1/4 นิ้ว

ประเภทปลาย

ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

ความยาว

25 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค