แหวนรอง สำหรับสกรูที่มีปลอกยึดหนัก, DIN 7349, A2 สแตนเลส
DIN 7349 สแตนเลสธรรมดา A2
WSH-DIN7349-A2-D17,0
หมายเลขสินค้า 040991516
EAN 4048539502769
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
เอกสารข้อมูล(X)
ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)
สำหรับสกรูที่มีปลอกยึดหนัก
![]() | |
เหมาะสำหรับเกลียวสกรู | M16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1) | 17 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2) | 40 mm |
ความหนา (h1) | 6 mm |
มาตรฐาน | DIN 7349 |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล A2 |
พื้นผิว | เรียบ |
สอดคล้องกับ ROHS | ใช่ |
เหมาะสำหรับ | สกรูมีปลอกแคลมป์งานหนัก |