แหวนรอง สำหรับสกรูที่มีปลอกยึดหนัก, DIN 7349, A2 สแตนเลส

DIN 7349 สแตนเลสธรรมดา A2
WSH-DIN7349-A2-D10,5

หมายเลขสินค้า 040991510
EAN 4038898798293

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับสกรูที่มีปลอกยึดหนัก

เหมาะสำหรับเกลียวสกรู

M10

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1)

10,5 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2)

25 mm

ความหนา (h1)

4 mm

มาตรฐาน

DIN 7349

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A2

พื้นผิว

เรียบ

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

เหมาะสำหรับ

สกรูมีปลอกแคลมป์งานหนัก

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค