หมุดตรง ไม่ชุบแข็ง DIN 7 สแตนเลส A1 ธรรมดา

DIN 7 m6 สแตนเลส A1 ธรรมดา
PIN-CYL-DIN7-UNHDND-M6-A1-3X10

หมายเลขสินค้า 026703 10
EAN 4048539507368
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

ข้อสังเกต

DIN 7 ถูกนำออกและแทนที่ด้วย DIN EN ISO 2338 (มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดความยาวและความสูงของโดม)

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (d1)

3 mm

ความยาว (l1)

10 mm

ความสูงของปลายตัด (Flat Point) (c)

0,45 mm

มาตรฐาน

DIN 7

วัสดุ

สแตนเลสสตีล A1

พื้นผิว

เรียบ

การออกแบบ

ไม่ได้ชุบแข็ง

ระดับความคลาดเคลื่อน

m6

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค