แหวนล็อกสลัก สแตนเลสธรรมดา DIN 472 สำหรับรูเจาะ รูปทรงตัว J

DIN 472 สแตนเลสธรรมดา
CRCLIP-BRE-DIN472-1.4122-D32X1,2

หมายเลขสินค้า 04890232
EAN 4045727128954
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • ∅≤100 มม. สแตนเลส 1.4122 มม.

  • ∅≥100 มม. สแตนเลส 1.4310 มม.
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ข้อมูล CAD (เข้าถึงได้เฉพาะหลังจากล็อกอิน)

เหมาะสำหรับรู

32 mm

เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง

33,7 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d1)

34,4 mm

ความกว้างของตา (a1)

5,4 mm

ความกว้าง (b1)

3,2 mm

ความหนา (s1)

1,2 mm

มาตรฐาน

DIN 472

วัสดุ

สแตนเลสสตีล 1.4122

พื้นผิว

เรียบ

การออกแบบ

การออกแบบมาตรฐาน

สอดคล้องกับ ROHS

ใช่

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค