หัวหุ้มปลายสายพร้อมปลอกพลาสติก ตามมาตรฐาน DIN 46228 Part 4

หัวหุ้มปลายสายพร้อมปลอกพลาสติก DIN 46228
WENDFRE-DIN46228-CU-(J2N)-RED-10,0X18,0

หมายเลขสินค้า 0557300106

EAN 4011231462983

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
หัวหุ้มปลายสายพร้อมปลอกพลาสติก ตามมาตรฐาน DIN 46228 Part 4

หมายเลขสินค้า 0557300106

ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
x 100 จำนวน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

  • กรวยเสียบโพลีโพรพีลีน

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี
ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับตัวนำที่มีสายเนื้อละเอียดและละเอียดมาก เช่น ตามมาตรฐาน DIN EN 60228 Class 5 และ 6

ภาคตัดขวางของสายไฟ

10,0 mm²

สี

แดง

ความยาว (l1)

28 mm

ความยาวปลอก (l2)

18,0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกหุ้ม (d1)

4,5 mm

ความหนาของผนังปลอกหุ้ม (s1)

0,20 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกรวยเสียบ (d2)

7,6 mm

ความหนาผนังของกรวยเสียบ (s2)

0,40 mm

ความต้านทานอุณหภูมิสูงสุด

105 °C

วัสดุ

ทองแดงอิเล็กโทรไลต์

พื้นผิว

ชุบดีบุก

ปราศจากฮาโลเจน

ใช่

อุปกรณ์เสริมที่กำหนด:
 
ผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
จำนวน(หน่วย)
หน่วยบรรจุ
ราคา
/หน่วยบรรจุ
คีมปอกสายไฟ ปรับได้

WRESTR-SLFADJ-(0,02-10Sมม.)

การปรับความลึกของการตัดในตัวสำหรับการปรับละเอียดด้วยวัสดุฉนวนที่แตกต่างกัน
x 1 จำนวน
คีมบีบหางปลา ขนาดกะทัดรัด พร้อมการสอดสายไฟแบบขนาน

CRMPPLRS-WENDFER-(0,14-16SMM)-(16/4S)

สำหรับปลอกหุ้มปลายสายไฟหุ้มฉนวน/ไร้ฉนวน
x 1 จำนวน
คีมปอกสายไฟแบบปรับอัตโนมัติ

WRESTR-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

ระบบสแกนอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องปรับตามภาคตัดขวางของสายไฟ