ดอกสว่านเจาะไม้ ก้านทรงกระบอก DIN 338

สว่านเจาะไม้สำหรับไม้เนื้อแข็ง Red Line
ดอกสว่านเจาะไม้ หัวเกสร DIN338/8X117มม.

หมายเลขสินค้า 5523020080
EAN 4056807404479
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน

เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ

การเจาะไม้ที่แม่นยำและเรียบเนียนที่สุด

มีปลายเจาะนำศูนย์ที่แม่นยำและเรียบเนียนพร้อมหัวเจาะล่วงหน้าสองตัว


การนำศูนย์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพของรูเจาะที่ดีเยี่ยม



ขอบและพื้นผิวตัดที่เรียบเนียนมาก


เจาะได้รวดเร็วและเรียบเนียน

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล(X)

ขอบเขตการใช้งาน

สำหรับไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน แผ่นใยไม้อัด แผ่นใยไม้อัดเคลือบพลาสติก ลามิเนต พลาสติกเนื้ออ่อน พลาสติกแข็ง

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

8 mm

ความยาว

117 mm

ระยะการทำงาน

75 mm

หมายเลขสินค้า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

วัสดุอันตราย

ข้อมูลสินค้า

เอกสารข้อมูล()

เอกสารข้อมูล ()

ข้อมูล CAD  | 

ข้อมูลทางเทคนิค